1AA00096 UNIVERSAL TUBELESS TIRE SEALANT Vittoria 05820959

パッケージ

UNIVERSAL TUBELESS TIRE SEALANT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個(150mL)
内容量1個(150mL)注文コード05820959品番1AA00096
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

Vittoria のユニバーサルチューブレスタイヤシーラントは、どのようなタイプのバイクに乗るライダーのニーズにも応えるべく、斬新なアプローチをとっています。その秘密は、小さなパンクも素早く効果的に発見してシールするのに十分な薄さの液体ベースにある。この液剤の中にはプレートレットが含まれており、このプレートレットが詰まって大きなパンクをシールすることで、どのようなタイプのバイクでも、さまざまなサイズのパンクからライダーを保護することができます。テストでは、ヴィットリアの新しいユニバーサルチューブレスタイヤシーラントは、最大7mmのパンクを瞬時にシールし、1200kmまで優れた空気保持力を発揮しました。このシーラントはアンモニアを含まないため、タイヤにダメージを与えることがなく、Vittoria Air-Liner などのタイヤインサートとの併用にも適しています。

用途
グラベルバイク、ロードバイク、MTBタイヤ用
内容量(mL)
150
注意
※TLRタイヤのみ対応。
※取り付けに不安がある方はお近くの自転車店までお持ち込みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする