USB Type-Cを搭載した端末から、テレビやモニターなどの大画面へ出力が可能なケーブルです。
液晶モニターやテレビに接続するだけでお使いいただけます。
ノートPCなどで複数の機器を接続しての作業に便利なケーブル一体型タイプです。
タブレットにおいては、機器のポート位置や置き方を問わず使用できます。
最大4K(3840×2160 60Hz)、及びフルHD解像度の映像の伝送に対応し鮮やかな画面をお楽しみいただけます。
画像に加えて音声もTVから出力できます。
HDMIコネクタがスリムに設計されているので、テレビやモニターへ接続した際に隣のコネクタを邪魔しません。