使用例画像1
MAPA
耐油・耐薬品ニトリル手袋(ロング) ULTRANITRIL480
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
L
S
XL
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
05823768
品番
34480017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
機械的耐性が極めて優れており長寿命です。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
トラスコ品番
708-1266
サイズ
S
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21.4
ISO規格
【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.55
色
ライトグリーン
規格
EN ISO 374-5規格適合
全長(cm)
46
滑り止め効果
エンボス加工
EN388規格
4102X