34480010 耐油・耐薬品ニトリル手袋(ロング) ULTRANITRIL480 MAPA 05823942

使用例画像1

34480010 耐油・耐薬品ニトリル手袋(ロング) ULTRANITRIL480 MAPA 05823942
34480010 耐油・耐薬品ニトリル手袋(ロング) ULTRANITRIL480 MAPA 05823942
34480010 耐油・耐薬品ニトリル手袋(ロング) ULTRANITRIL480 MAPA 05823942
34480010 耐油・耐薬品ニトリル手袋(ロング) ULTRANITRIL480 MAPA 05823942

耐油・耐薬品ニトリル手袋(ロング) ULTRANITRIL480

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズXL
内容量1双注文コード05823942品番34480010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

機械的耐性が極めて優れており長寿命です。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。

トラスコ品番
708-1265
サイズ
XL
中指長(cm)
8.9
手のひらまわり(cm)
25.6
ISO規格
【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合【EN ISO 374-5】適合
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.55
色
ライトグリーン
全長(cm)
46
滑り止め効果
エンボス加工
EN388規格
4102X

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする