SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポート電磁弁・ベース配管形(単体)SYシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
注文コード
05824786
品番
SY9340-1G-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
定格電圧
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
切替方式
3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)
AC100
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
リード線取出方法
グロメットリード線
ポート数
5
管接続口径
Rc 1/2
方式
ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05824786
SY9340-1G-04
29346326
SY9340-1G-04
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ
SMC
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました