908A ANLAN オールカールアイロン ANLAN 05824992

908A ANLAN オールカールアイロン ANLAN 05824992
908A ANLAN オールカールアイロン ANLAN 05824992
908A ANLAN オールカールアイロン ANLAN 05824992
908A ANLAN オールカールアイロン ANLAN 05824992
908A ANLAN オールカールアイロン ANLAN 05824992
908A ANLAN オールカールアイロン ANLAN 05824992
908A ANLAN オールカールアイロン ANLAN 05824992
908A ANLAN オールカールアイロン ANLAN 05824992
908A ANLAN オールカールアイロン ANLAN 05824992
908A ANLAN オールカールアイロン ANLAN 05824992
908A ANLAN オールカールアイロン ANLAN 05824992
908A ANLAN オールカールアイロン ANLAN 05824992

ANLAN オールカールアイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05824992
品番
908A
参考基準価格(税別)¥7,255販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

自動で美しいカールを叶える、高性能・安全設計のプレミアムヘアアイロン
自動巻き機能搭載の高性能ヘアアイロン
本製品は、自動と手動の操作を一体化した設計により、誰でも簡単に美しいカールを作り出せる自動巻き機能を搭載しています。
360度回転式バレルと高度な制御システムが連携し、初心者でもスムーズに操作でき、忙しい朝やスタイリングの時間短縮に最適です。
32mmの人気サイズと高速立ち上げ
直径32mmの絶妙なサイズで、わずか20秒で温まり、自然で美しいカールを素早く作り出します。
長さや髪のタイプを問わず、幅広く対応可能です。
ANLAN独自の技術で髪を守る
セラミックコーティング・アルミニウムプレートを採用し、水分を閉じ込めながら熱ダメージを軽減。
髪の潤いとツヤを保ちつつ、均一な熱伝導で長時間の立体感あるカールをキープします。
こだわりのデザインと安全機能
自動停止センサー:髪の絡まりや挟み込みを検知し、異常時には自動的に動作を停止。
安全性を高め、安心してご使用いただけます。
スタンド付き:熱くなったバレルを安全に置けるスタンドを備え、忙しいときも安心です。
操作性:ワンタッチ操作とわかりやすい表示で、誰でも簡単にスタイリングをコントロールできます。

材質
アルミ二ウム合金+PC+PET
電源
AC100-240V 50/60Hz
長さ(cm)
バレル長:12
コード長さ(m)
約2
本体質量(g)
約385(電源コード含み)
寸法(Φmm)
バレル径:32
定格消費電力(W)
65
電源自動OFF
1時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約330×60×43
温度調節
4段階(160℃-180℃-200℃-220℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、FCC、PSE、 METI

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする