AU707 ANLAN ダブルケアドライヤーSE ANLAN 05825010

AU707 ANLAN ダブルケアドライヤーSE ANLAN 05825010
AU707 ANLAN ダブルケアドライヤーSE ANLAN 05825010
AU707 ANLAN ダブルケアドライヤーSE ANLAN 05825010
AU707 ANLAN ダブルケアドライヤーSE ANLAN 05825010
AU707 ANLAN ダブルケアドライヤーSE ANLAN 05825010
AU707 ANLAN ダブルケアドライヤーSE ANLAN 05825010
AU707 ANLAN ダブルケアドライヤーSE ANLAN 05825010

ANLAN ダブルケアドライヤーSEAU707

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05825010
品番
AU707
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

1スマート温度制御機能:風温をリアルタイムで監視し、過熱によるやけどを防ぎます。
22億超高濃度マイナスイオン:静電気を抑制し、髪にツヤと潤いを与えた仕上がりに。
3大風量で速乾:4m3/minの大風量と21m/sの高風速で、ドライ時間を短縮。忙しい朝でも、素早く髪を乾かしたい方におすすめです。
45段階の温度調節と2段階の風量調節で総数10種類の豊富なドライモードにより髪質やスタイリングに合わせて自由に選べるのも嬉しいポイントです。
5コンパクトドライヤー:約331g(コードとノズルなし)の驚きの軽さで、長時間使っても疲れにくい。
6メモリー機能:送風モードが自動で記憶されるため、毎回設定し直す手間が省けます。

セット内容
本体×1、ノズル×1、取扱説明書×1
消費電力(W)
1200
回転数(min-1[r.p.m])
モーターの回転数:約110000
電源
AC100V 50Hz/60Hz
本体質量(g)
約331
風量(m3/min)
約4
電源コード(m)
約1.8
風速(m/s)
約21
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約127×60.4×233
マイナスイオン機能
あり(2億超高濃度マイナスイオン)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする