画像準備中

5ポート電磁弁・直接配管形(単体)SYシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 注文コード05825285 品番SY9320-5GZ-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は定格電圧24種類から選べます 他の種類を見る
切替方式3位置クローズドセンタ 定格電圧(V)DC24 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 リード線取出方法グロメットリード線 ポート数5 管接続口径Rc 3/8 方式ノンロックプッシュ式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05825285 SY9320-5GZ-03 29344691 SY9320-5GZ-03 5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC 5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする