曜日別特売
SA-2000-560Y バナナプラグ サトーパーツ 05857456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA-2000-560Y バナナプラグ サトーパーツ 05857456
SA-2000-560Y バナナプラグ サトーパーツ 05857456

バナナプラグSA-2000-560Y

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色(本体)Y(黄)
内容量1個注文コード05857456品番SA-2000-560Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

バナナプラグ 金メッキ

色(本体)
Y(黄)
定格
30V-3A
耐電圧
AC500V (1分間)
適合品番
SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L
材質(絶縁体)
ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗
DC 500V、50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※TJ-560の金めっき品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする