※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
バナナプラグ
SA-2000-563G
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色(本体)
G(緑)
BL(青)
G(緑)
W(白)
Y(黄)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05857517
品番
SA-2000-563G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
バナナジャック 金メッキ
色(本体)
G(緑)
定格
30V-3A
耐電圧
AC500V (1分間)
適合品番
SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
取付板厚(mm)
2.5 MAX
ナット二面幅(mm)
8
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
1.0以下
絶縁抵抗
DC 500V、50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※TJ-563の金めっき品
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表