曜日別特売
SA-2000-563BL バナナプラグ サトーパーツ 05857526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA-2000-563BL バナナプラグ サトーパーツ 05857526
SA-2000-563BL バナナプラグ サトーパーツ 05857526

バナナプラグSA-2000-563BL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色(本体)BL(青)
内容量1個注文コード05857526品番SA-2000-563BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

バナナジャック 金メッキ

色(本体)
BL(青)
定格
30V-3A
耐電圧
AC500V (1分間)
適合品番
SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
取付板厚(mm)
2.5 MAX
ナット二面幅(mm)
8
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
1.0以下
絶縁抵抗
DC 500V、50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※TJ-563の金めっき品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする