※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
バナナプラグ
SA-2000-560W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色(本体)
W(白)
BL(青)
G(緑)
W(白)
Y(黄)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05857736
品番
SA-2000-560W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
バナナプラグ 金メッキ
色(本体)
W(白)
定格
30V-3A
耐電圧
AC500V (1分間)
適合品番
SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L
材質(絶縁体)
ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗
DC 500V、50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※TJ-560の金めっき品
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表