※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
バナナジャック
SA-2000-563R
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05857849
品番
SA-2000-563R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
バナナジャック 金メッキ
定格
30V-3A
耐電圧
AC500V (1分間)
適合品番
SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
取付板厚(mm)
2.5 MAX
ナット二面幅(mm)
8
色(本体)
R(赤)
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
1.0以下
絶縁抵抗
DC 500V、50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表