Clover(クロバー)
NSフリー面ファスナーテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
05864000
品番
26-393
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
面の区別がなく同じ面でくっつきます。
縫い付けて取り付けます。
用途
やわらかいループ糸が表面に出ているので、肌にやさしく、子供服や介護服におすすめです。
糸くずやゴミが付きにくいので、安心して洗濯できます。
袋物・いすカバー・エプロンなどにも。
トラスコ品番
530-4046
材質
本体:ポリエステル
長さ(mm)
300
幅(mm)
25
色
黒
注意
※テープを閉じる時は、強めに押し合わせて下さい。
※洗濯やドライクリーニングができます。
※洗濯機で洗う場合は必ず本体を閉じ合わせた状態にする、またはネットに入れて洗濯して下さい。
※アイロンは布地側から、またはあて布をして軽くかけて下さい。