Clover(クロバー)
NSフリー面ファスナー スナップタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
05864316
品番
26-395
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
面の区別がなく同じ面でくっつく面ファスナーのスナップです。
アイロン接着で取りつけが簡単。
用途
介護服やベビー服などに。
トラスコ品番
530-4043
材質
本体:ポリエステル、接着剤:合成ゴム系樹脂
色
黒
直径(mm)
22
注意
※布地が薄い場合やアイロンで過熱しすぎた場合、接着剤がしみ出すことがあります。
※あらかじめ、はぎれなどで試してからご使用下さい。
※取り付けた後の「面ファスナー」にアイロンを直接あてないで下さい。
※スナップを閉じる時は、強めに押し合わせて下さい。
※接着面の汚れを落としてご使用下さい。