Clover(クロバー)
CL面ファスナー 広幅タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05865059
品番
77-782
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
広幅でカットできます。
粘着タイプです。
トラスコ品番
573-4069
材質
面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:ゴム系
長さ(mm)
100
幅(mm)
96
色
黒