曜日別特売
OK4806-265 安全靴(半長靴) 岡潮 05865777

OK4806-265 安全靴(半長靴) 岡潮 05865777
OK4806-265 安全靴(半長靴) 岡潮 05865777

安全靴(半長靴)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1個注文コード05865777品番OK4806-265
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

JIS規格S種(10±0.1kN/約1000kgf)相当品の鋼鉄先芯の安全靴(セーフティーシューズ)半長靴です。
重量物の落下から、大切な足を守ります。
靴幅は4Eの幅広タイプ、軽くて履きやすく、耐油/耐滑性能もあります。
軽量で安価な半長靴は自動二輪/オートバイ(バイク)用のブーツの代替品としても人気の高い1足です。

用途
普通作業、工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフの安全対策。
トラスコ品番
456-2177
サイズ(cm)
26.5
付属品
なし
セット内容
本体のみ
材質
人工皮革・牛本革・2重ウレタン底
色
ブラック
タイプ
マジック式
足幅
4E
耐圧迫性荷重(kN)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする