曜日別特売
STK-5100 BK 3L セーフティーTPEブーツ Kaepa 05866082

STK-5100 BK 3L セーフティーTPEブーツ Kaepa 05866082
STK-5100 BK 3L セーフティーTPEブーツ Kaepa 05866082
STK-5100 BK 3L セーフティーTPEブーツ Kaepa 05866082
STK-5100 BK 3L セーフティーTPEブーツ Kaepa 05866082
STK-5100 BK 3L セーフティーTPEブーツ Kaepa 05866082

セーフティーTPEブーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
05866082
品番
STK-5100 BK 3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

人気ブランドKaepaのセーフティーブーツです。
鋼鉄製先芯
インソール入りです。
軽くて柔らかく寒くなっても硬くならないTPEラバーを使用

用途
一般作業・軽作業他
トラスコ品番
535-7422
材質
TPE(合成ゴム)、先芯:鉄鋼
色
ブラック
寸法(cm)
28
丈(cm)
38
ふくらはぎ周り(cm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする