HANTA
大ゴテ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05869862
品番
005221
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
道路舗装用の大ゴテです。
用途
道路舗装用工具。
トラスコ品番
653-7761
材質
柄:鉄パイプ
頭部寸法(mm)
150×180×16
先端形状
四角
柄長さ(mm)
1600
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません