BPAK PHマルチ吸収ロール茶 エフピコ 05888326

PHマルチ吸収ロール茶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シートサイズ(mm)600×300
内容量1箱(6袋)注文コード05888326品番BPAK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

吸収力・吸収スピード・強度に優れた天然パルプの食材紙です。
PHコントロール機能で細菌の増殖を抑制します。
環境に配慮した原材料を使用しております。

トラスコ品番
535-5525
幅(mm)
600
シートサイズ(mm)
600×300
材質
パルプ100%
色
茶
長さ(m)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする