エフピコ
PHマルチ吸収ロール茶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
シートサイズ(mm)
500×300
500×300
600×300
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6袋)
注文コード
05888536
品番
E3J8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
吸収力・吸収スピード・強度に優れた天然パルプの食材紙です。
PHコントロール機能で細菌の増殖を抑制します。
環境に配慮した原材料を使用しております。
トラスコ品番
535-5543
幅(mm)
500
シートサイズ(mm)
500×300
材質
パルプ100%
色
茶
長さ(m)
100