TMS-TIG-4K ガス赤外線グリラー 下火式 串焼き用(使用ガス:都市ガス) タニコー 05888622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス赤外線グリラー 下火式 串焼き用(使用ガス:都市ガス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
390-4162
注文コード
05888622
品番
TMS-TIG-4K
参考基準価格(税別)¥183,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

赤外線バーナー採用の下火式串焼き用です。

用途
焼魚などに。
トラスコ品番
390-4162
幅(mm)
905
奥行(mm)
290
材質
ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
240
注意
※ガス種:13A(都市ガス)
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする