SA005B パージバディ アサダ 05894520

代表画像

パージバディ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
472-3008
注文コード
05894520
品番
SA005B
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

バックシールド作業を簡単にできます。
丈夫なポリエステル製キャンバス生地を使用しています。
バルーンは丈夫なラテックス製を使用しています。
位置調整リング付で、別途ロープを繋いで微調整可能です。
内部のラテックス製バルーンの耐熱温度は70℃です。
バックシールド作業を簡単にできます。

トラスコ品番
472-3008
適合径(Φmm)
125
最大圧力(MPa)
0.1
使用径(Φmm)
最大55
ホース長さ(m)
1.8
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする