代表画像
アサダ
パージダム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
523-6272
注文コード
05894836
品番
SA005
参考基準価格(税別)
¥112,200
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
3分以内で6インチ配管内を酸素1%以下へパージします。
エアバックは熱と火花耐性です。
中央部は丈夫なステンレススパイラルホースを使用しています。
用途
溶接時のバックシールドガスの使用量削減と作業時間短縮に。
トラスコ品番
523-6272
寸法(mm)
125(5インチ)
付属品
収納袋
材質
布、鉄
危険物の類別
非危険物
注意
※空気の入れ過ぎに注意してください。
※(特にエアコンプレッサー使用時)
※空気以外の気体(アルゴンガス等)で膨らませることも可能です。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません