SA002 パージダム アサダ 05894879

代表画像

SA002 パージダム アサダ 05894879
SA002 パージダム アサダ 05894879

パージダム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
523-6275
注文コード
05894879
品番
SA002
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

3分以内で6インチ配管内を酸素1%以下へパージします。
エアバックは熱と火花耐性です。
中央部は丈夫なステンレススパイラルホースを使用しています。

用途
溶接時のバックシールドガスの使用量削減と作業時間短縮に。
トラスコ品番
523-6275
寸法(mm)
50(2インチ)
付属品
収納袋
材質
布、鉄
危険物の類別
非危険物
注意
※空気の入れ過ぎに注意してください。
※(特にエアコンプレッサー使用時)
※空気以外の気体(アルゴンガス等)で膨らませることも可能です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする