住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SDCH
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05900036
品番
SDCH42TR-R T250A
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
切刃長さ(mm)
12.7(±0.025)
材質
T250A
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18(±0.025)
逃げ角(度)
15
メーカー従来品番
SDCH42TR-R
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります