住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SDEX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05900106
品番
SDEX53MT T250A
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
材質
T250A
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76(±0.025)
切刃長さ(mm)
15.875(±0.025)
逃げ角(度)
15
メーカー従来品番
SDEX53MT
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります