チップ SDNN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05900745 品番 SDNN1203AETN T250A
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。

形状正方形90° 材質T250A 厚さ(mm)3.18 精度並級 内接円直径(Φmm)12.7 勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 メーカー従来品番SDMN1203AETN 切込み角度(°)45 刃先処理ネガランド 穴の有無 穴の形状無し チップブレーカ無し 公差a(mm)±0.05
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする