画像準備中

チップ SDNN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05900754 品番 SDNN1203AETN A30N
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

材質:鋼の一般〜重切削、ピンミーリング用超硬合金。

形状正方形 切刃長さ(mm)12.7(±0.05) 材質A30N 厚さ(mm)3.18(±0.025) 逃げ角(度)15 メーカー従来品番SDMN1203AETN 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする