住友電工ハードメタル
チップ SECN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
材質
A30N
A30N
T250A
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05900806
品番
SECN42MT A30N
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。
材質
A30N
形状
正方形
寸法A(mm)
12.7(±0.025)
寸法T(mm)
3.18(±0.025)
逃げ角(度)
20
メーカー従来品番
SECN42MT
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります