曜日別特売

チップ SEKN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
材質T250A
形状90°正方形
チップブレーカ無し
内容量1箱(10個)注文コード05901156品番SEKN53MT T250A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。

形状90°正方形切刃長さ(mm)15.875材質T250A厚さ(mm)4.76公差±0.075内接円直径(Φmm)15.875逃げ角(度)20みぞ穴穴なしブレーカ難削材切削用メーカー従来品番SEKN53MT穴の形状無しチップブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする