チップ SEMT

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質A30N メーカー従来品番SEMT13T3AGSN-G 注文コード05901244 品番SEMT13T3AGSN-G A30N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は材質・メーカー従来品番など5種類から選べます 他の種類を見る

材質:鋼の一般〜重切削、ピンミーリング用超硬合金。

適合替刃・カッター
WGC4000型
WGCF4000型
形状正方形 切刃長さ(mm)13.4 材質A30N 穴の有無穴あり 厚さ(mm)3.97 勝手勝手なし 逃げ角(度)20 ブレーカ汎用〜断続切削 メーカー従来品番SEMT13T3AGSN-G 穴の形状円筒穴+片面取(40°〜60°) チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする