曜日別特売
SEMT13T3AGSN-G チップ SEMT 住友電工ハードメタル 05901271

SEMT13T3AGSN-G チップ SEMT 住友電工ハードメタル 05901271
SEMT13T3AGSN-G チップ SEMT 住友電工ハードメタル 05901271

チップ SEMT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質ACZ350
内容量1箱(10個)注文コード05901271品番SEMT13T3AGSN-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700

材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。
ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ
ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命
従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい
従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。

適合替刃・カッター
WGC4000型
WGCF4000型
形状90°正方形切刃長さ(mm)13.4材質ACZ350穴の有無穴あり厚さ(mm)3.97勝手勝手なし逃げ角(度)20ブレーカ汎用~断続切削メーカー従来品番SEMT13T3AGSN-G
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする