住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SENN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05901332
品番
SENN1203AFTN A30N
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質:鋼の一般〜重切削、ピンミーリング用超硬合金。
材質
A30N
形状
正方形
逃げ角(度)
20
メーカー従来品番
SENN1203AFTN
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し