画像準備中

チップ SFEN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05901445 品番 SFEN1504AZTN ACZ330
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗〜重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。
ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ
ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命
従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい
従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。

材質ACZ330 形状正方形 逃げ角(度)25 メーカー従来品番SFEN1504AZTN 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする