画像準備中

チップ SFKN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質EH20Z メーカー従来品番SFKN12T3AZFN 形状正方形 注文コード05901506 品番SFKN12T3AZFN EH20Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,300
この商品は材質・メーカー従来品番・形状など13種類から選べます 他の種類を見る

材質:PVDコーティング。耐熱合金、ステンレス鋼用。専用母材と密着性の高いPVD膜。

形状正方形 材質EH20Z 逃げ角(度)25 メーカー従来品番SFKN12T3AZFN 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする