住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SFKN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05901515
品番
SFKN12T3AZFN G10E
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
形状
正方形90°
材質
G10E
厚さ(mm)
3.97
精度
並級
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
なし
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
25
内接円許容差(mm)
±0.025
メーカー従来品番
SFKN12T3AZFN
切込み角度(°)
45
刃先処理
ネガランド
穴の有無
無
穴の形状
無し
チップブレーカ
無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります