住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SFKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
正方形90°
注文コード
05901524
品番
SFKN12T3AZTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
材質・メーカー従来品番・形状
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.97
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
25
内接円許容差(mm)
±0.075
穴の有無
無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります