画像準備中

チップ SFKN

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T250A メーカー従来品番SFKN12T3AZTN-W 形状正方形 注文コード05901603 品番SFKN12T3AZTN-W T250A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は材質・メーカー従来品番・形状など13種類から選べます 他の種類を見る

材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。

形状正方形 材質T250A 逃げ角(度)25 メーカー従来品番SFKN12T3AZTN-W 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする