住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SNC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05901743
品番
SNC43MW G10E
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質
G10E
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
寸法A(mm)
12.7
寸法C(mm)
3.0
メーカー従来品番
SNC43MW