住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SNEF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
メーカー従来品番
SNEF43W
注文コード
05901752
品番
SNEF43W H10E
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
メーカー従来品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質:超硬合金。鋳鉄の一般フライス加工用。
材質
H10E
形状
正方形
寸法A(mm)
12.7
寸法T(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
メーカー従来品番
SNEF43W
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
両面