画像準備中

チップ SNGG-GX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05902303 品番SNGG090308R-GX G10E
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

コーナー半径(mm)0.8 メーカー従来品番SNGX322R 材質G10E 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする