画像準備中

チップ SPCH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質G10E メーカー従来品番SPCH53L-R 注文コード05906731 品番SPCH53L-R G10E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・メーカー従来品番8種類から選べます 他の種類を見る

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

材質G10E 形状90°正方形 厚さ(mm)4.76 公差±0.075 切刃長さ(mm)15.875 内接円直径(Φmm)15.875 逃げ角(度)11 みぞ穴穴なし ブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用 メーカー従来品番SPCH53L-R 穴の形状円筒穴+片面取(70°〜90°) チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする