画像準備中

チップ SPCH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACZ310 メーカー従来品番SPCH53R-R 注文コード05906756 品番SPCH53R-R ACZ310
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・メーカー従来品番8種類から選べます 他の種類を見る

材質:PVDコーティング。鋳鉄フライス用材種。強靭な微粒系母材とZXコートを採用。
ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ
ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命
従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい
従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。

材質ACZ310 形状90°正方形 厚さ(mm)4.76 公差±0.075 切刃長さ(mm)15.875 内接円直径(Φmm)15.875 逃げ角(度)11 みぞ穴穴なし ブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用 メーカー従来品番SPCH53R-R 穴の形状円筒穴+片面取(70°〜90°) チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする