住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SPCH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
H10E
メーカー従来品番
SPCH53TL-R
注文コード
05906826
品番
SPCH53TL-R H10E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・メーカー従来品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質:超硬合金。鋳鉄の一般フライス加工用。
材質
H10E
形状
90°正方形
厚さ(mm)
4.76
公差
±0.075
切刃長さ(mm)
15.875
内接円直径(Φmm)
15.875
逃げ角(度)
11
みぞ穴
穴なし
ブレーカ
鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用
メーカー従来品番
SPCH53TL-R
穴の形状
円筒穴+片面取(70°〜90°)
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります