画像準備中

チップ SPGW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05907535 品番 SPGW070304 G10E
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

切刃長さ(mm)7.94 内接円直径(Φmm)7.94 メーカー従来品番SPGD041 材質G10E 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 穴径(Φmm)3.4 等級G級 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴あり ノーズ半径r(mm)0.4 ブレーカなし コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカなし
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする