※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWP70 12-310 1005=1005 レベックス SWP70 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05913382 SWP70 12-310 1005=1005 レベックス SWP70 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05913382 SWP70 12-310 1005=1005 レベックス SWP70 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05913382 SWP70 12-310 1005=1005 レベックス SWP70 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05913382 SWP70 12-310 1005=1005 レベックス SWP70 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05913382

レベックス SWP70 12(両端金具1005)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)310 注文コード05913382 品番SWP70 12-310 1005=1005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は長さLなど131種類から選べます 他の種類を見る
長さL(mm)310 金具両端金具1005 ねじ径G(PF)1/2 最高使用圧力(MPa)7 使用温度範囲(℃)-40〜100 内径(Φmm)12.7 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 外径(Φmm)18.7 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層1W/B
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05914475
2018-03-19
用途:
油圧機器の接続

製品自体は期待通りの品で申し分ありません。購入後に表記がおかしいと指摘した者ですが、正解の表記はRc(PT)です。要は両端雌テーパネジです。おせっかいですがその他の長さのバリエーションも訂正しておいた方が良いと思います。https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kanyoneji/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする