曜日別特売
EL-F30 気化式加湿器 3L 加湿調整3段階 TEKNOS 05927840

EL-F30 気化式加湿器 3L 加湿調整3段階 TEKNOS 05927840
EL-F30 気化式加湿器 3L 加湿調整3段階 TEKNOS 05927840

気化式加湿器 3L 加湿調整3段階

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05927840
品番
EL-F30
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
用途
ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
質量(kg)
1.9
色
ホワイト
消費電力(W)
(強)8/(弱)3
寸法(cm)
20×20×34.8
関連資料:(2.98MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする