曜日別特売

端子台 プリント基板用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05942242
品番
ML-260-S2G3YF-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm ライトアングル サポート端子 基板用 基板実装 ディスクリート M4フリー端子ねじ PBT はんだ付け UL CSA TUV 94V-0

注意
※1規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。2電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。 3ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。 4電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする