※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWP140 12-1950 1005=1005 レベックス SWP140 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05943306 SWP140 12-1950 1005=1005 レベックス SWP140 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05943306 SWP140 12-1950 1005=1005 レベックス SWP140 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05943306 SWP140 12-1950 1005=1005 レベックス SWP140 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05943306 SWP140 12-1950 1005=1005 レベックス SWP140 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 05943306

レベックス SWP140 12(両端金具1005)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)1950 注文コード05943306 品番SWP140 12-1950 1005=1005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,414
販売価格(税別)
5,831
この商品は長さLなど131種類から選べます 他の種類を見る
長さL(mm)1950 内径(mm)12.7 金具両端金具1005 外径(mm)18.7 ねじ径R(PT)1/2 最高使用圧力(MPa)14 使用温度範囲(℃)-40〜+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W/B
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05942868
2020-12-04
用途:
油圧ポンプ修理
陽進化学有限会社 様

使いやすいく良いです。
取り付けも扱い易く修理も
早く出来ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする